曜日別特売

AM/FM/VICSラジオブースター

AM/FM/VICSラジオブースター - アークヒルAM/FM/VICSラジオブースター - アークヒル
(20件のレビュー)

標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。
DC12V専用。
1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。
利得AM10dB±2dB
FM/VICS15dB±1dB。

消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M内容量1個
注意
※ブースターが使用されている車種及びブースターが故障している車両には使用できません。
ノイズを無くす為の機器ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75163995VA-100
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: ミライース(LA300)に取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

当方は昔ながらのやたら長いアンテナでもちろんブースターはありません。
とにかくアンテナを長くのばせば受信するという考えです。
最近の車のようにショートアンテナ化したら、見た目は良くなりましたが予想通り感度はガクンと落ちました。
特にVICSはずーっと無反応でストレスに…
という訳で、本機を導入。なるべくアンテナ直下に設置し配線も短くして接続。
めちゃくちゃ効果ありました。嘘みたいにFM-VICS受信します。
AM/FMも明らかに感度UPしました。
他の方も指摘していますが、元々ブースター内蔵の車種に取り付けても無意味です。
また、この手の機器はノイズ源にも敏感なので注意が必要です。

1が参考にしています
2025-05-09
用途: ハイエース200系DXに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

右膝辺りの内張りを剥がした所にあるアンテナ線に割り込ませる。60㎝以上伸ばさないと雑音が入るFMが30㎝程で聞ける様になった。アンテナ伸ばさなくても聞けないかと期待したがダメでした

1が参考にしています
2025-04-24
用途: はんだ付けの品質がひどい

この手の商品は低評価が目立つのはちゃんとした設置ができていないからだろう。と思い、MonotaRO発送のこちらを購入。エブリイのアンテナを変更し、ついでに設置。その時点でFMラジオの入りが改善さなかった。
その後両面テープで取り付けた位置を変更しようとケースが分離。
露呈した基板を見て驚いた。 1608の部品が曲がって実装されており、今どき手付け? 基板のパターンもFMとはいえ、電波を扱っているとは思えない安っぽいアートワーク。フラックスのヤニは飛び散り、何より驚いたのはACCの12V来ている線がはんだ不良で隣のランドに接触しかけている。
大手外資系通販サイトの無名の中国製品のほうが品質が高いように思える。

1が参考にしています
2025-01-08
用途: アドバイス
自動車・二輪車・自転車関連業

元々ブーストされている車両に付けても意味ありません。むしろ悪化します。
後付けオーディオ・ナビを使用されている方で受信感度悪いのは、ほぼほぼ青線(ブースト用電源)を接続していないケースが多いです。

1が参考にしています
対象商品 : 75163995
2024-04-24
用途: ラジオアンテナブースター
製造業

良好です、ありがとうございます。大変満足ですありがとうございます

1が参考にしています
対象商品 : 75163995
2021-04-09
用途: ラジオ受信時
自動車・二輪車・自転車関連業

200系ハイエースに使用しました。今まで聞こえにくかった局も綺麗に受信できるようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 75163995
2018-09-11
用途: カーナビのAM/FMの受信感度UP。

カーナビのAM/FMの受信感度UPしました。
ナビ後ろのコードが多く整理しながらナビを入れました。

1が参考にしています
対象商品 : 75163995
2016-08-15
用途: ハイエースのアンテナ配線に接続

作業自体は簡単で30分も掛からず取り付け出来ました。
感度は少し良くなりましたが、思っていたほど良くはならなかったです。
ただ、取り付け前よりは良くなってるので、付けて良かったかなと思ってます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする