キングスリングベルト

キングスリングベルト - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)キングスリングベルト - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)キングスリングベルト - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)キングスリングベルト - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)キングスリングベルト - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(1件のレビュー)
材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級先端形状両端アイ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全19種類を絞り込む
長さ(m)
幅(mm)
荷重(t)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75171241-2.0250.8
3,200
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
75171257-3.0250.8
4,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
75171266-1.0351.3
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
75171275-2.0351.3
5,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
75171284-3.0351.3
6,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
75171293-4.0351.3
7,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
75171302-5.0351.3
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
75171311-2.0501.6
6,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
75171327-3.0501.6
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
75171336-4.0501.6
10,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
75171345-5.0501.6
12,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
75171354-1.0250.8
2,200
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
75171363-4.0250.8
5,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
75171372-5.0250.8
6,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
75171381-1.0501.6
5,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
75171397-2.0752.5
9,200
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
75171406-3.0752.5
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
75171415-4.0752.5
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
75171424-5.0752.5
17,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75171372
2019-09-11
用途: 木材の運搬用
株式会社木下製材所

キングスリングベルトは他社より柔らかい為非常に使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする