曜日別特売

草刈り用メッシュエプロン

草刈り用メッシュエプロン - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)草刈り用メッシュエプロン - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(18件のレビュー)
材質メッシュ/ポリエステル仕様ワンタッチバックルベルト、ポケット種別エプロン長さ(mm)約1150幅(mm)約820質量(g)約270ベルト長さ(mm)約1300材質(ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75175064No.2300
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75175064
2023-10-17
用途: 草刈り作業時
その他業種

色もよく自分の体にジャストフィットしますので大変重宝しています。
腕に砂が飛びますので、腕の部分を考慮したらよいと思います。

対象商品 : 75175064
2022-07-02
用途: 草刈り作業
建設業・工事業

作業の終わりに雑草を刈った残りかすがズボンや衣服に残り、家族に嫌な顔をされていましたがこの商品のおかげでそんな表情も見ることもなさそうです。炎天下で使ってみたのですが、そんなに汗もかかなかったのでよく出来ているなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75175064
2021-05-31
用途: 草刈
株式会社グリーンアース

草刈の時の飛び跳ねてくるもので作業着の汚れ解消ができること。そして一番は夏場の暑さ対策でしょうか!今まで暑い中ヤッケを着て作業をしていました。

対象商品 : 75175064
2020-09-24
用途: 草刈、特にナイロンコードを使用した刈り払い作業には必須の品物です。

軽くて着用も簡便で使いやすいです。
これが無いとズボンに粉々になった草が着いて後始末が大変です。

2が参考にしています
対象商品 : 75175064
2019-09-18
用途: 山椒畑の草刈り
農・林・水産業

やはり日本製です。これまでホームセンターで同種の製品を購入していましたが、作業後の水洗いを繰り返すと、もって1年でした。この製品はさっと水洗いをするだけで汚れが落ちます。また、これまで使っていた物は、腰ベルトが背中に食い込み、1時間もすると痛みもありました。この製品は何ら違和感はありません。お勧めできる商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 75175064
2019-10-28
用途: 畑の草刈り

装着しくやすくメッシュなので暑いときも蒸れなくていいです。飛び散った草が服に付かなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 75175064
2019-08-11
用途: 草刈り
製造業

非常に良いと思います
しいていえば、細かい草などがエプロンに付いてうまく取れないのが
さっと取れればさいこうですが。

1が参考にしています
対象商品 : 75175064
2019-11-13
用途: 草刈作業時

細かい草が作業着に刺さらなくなって、肌にチクチクしない。ホコリを
落としやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする