曜日別特売

ポイントマイクロメータ

ポイントマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。
測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。
測定面超硬合金チップ付もあります。
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01種別カウントシリーズ142最大許容誤差(μm)JMPE:±3
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
先端角(°)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86894963CPM15-25K1台スパナ(No.301336)1個15-
34,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86895015CPM30-25K1台スパナ(No.301336)1個30-
28,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57663996CPM15-25K(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付15一般校正
41,350
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57664048CPM30-25K(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付30一般校正
36,050
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589098CPM15-25K(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付15一般校正
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589107CPM30-25K(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台スパナ(No.301336)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付30一般校正
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201824CPM15-25K(JCSS校正証明書付)1セットスパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付15JCSS校正証明書
42,350
41,980
46,178(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201849CPM30-25K(JCSS校正証明書付)1セットスパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付30JCSS校正証明書
37,050
36,980
40,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789876CPM15-25K(英語版一般校正証明書付)1セットスパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付15英文校正証明書付
オープン
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789885CPM30-25K(英語版一般校正証明書付)1セットスパナ(No.301336)1個、英語版校正証明書付30英文校正証明書付
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする