曜日別特売

147シリーズ ハブマイクロメータ

147シリーズ ハブマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)147シリーズ ハブマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)147シリーズ ハブマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

管内の段の長さ、肉厚測定用です。
測定面超硬合金チップ付
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

目量(mm)0.01平行度(μm)3平面度(μm)0.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全15種類を絞り込む
測定範囲(mm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86895051CSM-1001台75~100
30,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86895094CSM-501台25~50
25,600
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
86895103CSM-751台50~75
28,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315425CSM-100(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台75~100
37,950
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40315468CSM-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~50
32,950
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40315477CSM-75(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台50~75
36,150
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589116CSM-100(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台75~100
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589125CSM-50(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~50
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40589134CSM-75(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台50~75
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789894CSM-100(英語版一般校正証明書付)1セット75~100
オープン
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789910CSM-50(英語版一般校正証明書付)1セット25~50
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789919CSM-75(英語版一般校正証明書付)1セット50~75
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57664084CSM-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台75~100
32,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57664127CSM-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25~50
28,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57664136CSM-75(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台50~75
30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57664084CSM-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)40315425CSM-100(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)CSM-100(校正書・トレーサビリティ体系図付) 147シリーズ ハブマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40315425147シリーズ ハブマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
57664127CSM-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)40315468CSM-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)CSM-50(校正書・トレーサビリティ体系図付) 147シリーズ ハブマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40315468147シリーズ ハブマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
57664136CSM-75(校正書・トレーサビリティ体系図付)40315477CSM-75(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)CSM-75(校正書・トレーサビリティ体系図付) 147シリーズ ハブマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40315477147シリーズ ハブマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする