曜日別特売

105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ

105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

フレームに角パイプと丸パイプを組み合わせた構造を採用、軽量で強度的に優れた大形マイクロメータです。
1個のアンビルの取付位置をスライドさせて、測定範囲を広くすることが出来ます。
マイクロメータヘッドのストローク:50mm
ワークストッパ付
測定面は超硬合金チップ付
低圧装置付

最小表示量(mm)0.01平面度(μm)1.3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
基準棒(本)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86895907OMS1-1100P1000~11002-
288,000
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86895916OMS1-1200P1100~12002-
327,000
289,800
318,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
86895925OMS1-1300P1200~13002-
364,000
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86895934OMS1-1400P1300~14002-
393,000
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86895943OMS1-1500P1400~15002-
428,000
419,800
461,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86895952OMS1-1600P1500~16002-
463,000
439,800
483,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86895961OMS1-1700P1600~17002-
507,000
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
86895977OMS1-1800P1700~18002-
545,000
529,800
582,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86895986OMS1-1900P1800~19002-
580,000
549,800
604,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86895995OMS1-2000P1900~20002-
618,000
599,800
659,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86896047OMS2-1200P1000~12004(50mmとび)-
447,000
439,800
483,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86896056OMS2-1400P1200~14004(50mmとび)-
551,000
529,800
582,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86896065OMS2-1600P1400~16004(50mmとび)-
653,000
649,800
714,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86896074OMS2-1800P1600~18004(50mmとび)-
758,000
729,800
802,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86896083OMS2-2000P1800~20004(50mmとび)-
866,000
849,800
934,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40315985OMS1-1100P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1000~11002一般校正
293,850
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40315994OMS1-1200P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1100~12002一般校正
338,310
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316003OMS1-1300P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1200~13002一般校正
369,850
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316019OMS1-1400P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1300~14002一般校正
398,850
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316028OMS1-1500P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1400~15002一般校正
441,140
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316037OMS1-1600P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1500~16002一般校正
478,000
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316046OMS1-1700P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1600~17002一般校正
512,850
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316055OMS1-1800P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1700~18002一般校正
550,850
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316064OMS1-1900P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1800~19002一般校正
585,850
579,800
637,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316073OMS1-2000P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1900~20002一般校正
623,850
609,800
670,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316125OMS2-1200P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1000~12004(50mmとび)一般校正
452,850
449,800
494,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316134OMS2-1400P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1200~14004(50mmとび)一般校正
556,850
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316143OMS2-1600P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1400~16004(50mmとび)一般校正
658,850
649,800
714,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316159OMS2-1800P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1600~18004(50mmとび)一般校正
763,850
759,800
835,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316168OMS2-2000P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1800~20004(50mmとび)一般校正
882,800
749,800
824,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57664662OMS1-1100P(校正書・トレーサビリティ体系図付)1000~11002一般校正
245,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57664678OMS1-1200P(校正書・トレーサビリティ体系図付)1100~12002一般校正
276,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57664687OMS1-1300P(校正書・トレーサビリティ体系図付)1200~13002一般校正
308,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57664696OMS1-1400P(校正書・トレーサビリティ体系図付)1300~14002一般校正
331,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57664705OMS1-1500P(校正書・トレーサビリティ体系図付)1400~15002一般校正
360,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57664714OMS1-1600P(校正書・トレーサビリティ体系図付)1500~16002一般校正
389,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57664723OMS1-1700P(校正書・トレーサビリティ体系図付)1600~17002一般校正
426,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57664732OMS1-1800P(校正書・トレーサビリティ体系図付)1700~18002一般校正
457,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57664748OMS1-1900P(校正書・トレーサビリティ体系図付)1800~19002一般校正
486,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57664757OMS1-2000P(校正書・トレーサビリティ体系図付)1900~20002一般校正
517,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57664802OMS2-1200P(校正書・トレーサビリティ体系図付)1000~12004(50mmとび)一般校正
376,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57664818OMS2-1400P(校正書・トレーサビリティ体系図付)1200~14004(50mmとび)一般校正
462,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57664827OMS2-1600P(校正書・トレーサビリティ体系図付)1400~16004(50mmとび)一般校正
546,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57664836OMS2-1800P(校正書・トレーサビリティ体系図付)1600~18004(50mmとび)一般校正
633,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57664845OMS2-2000P(校正書・トレーサビリティ体系図付)1800~20004(50mmとび)一般校正
722,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57664662OMS1-1100P(校正書・トレーサビリティ体系図付)40315985OMS1-1100P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
279,800
税込307,780
注文コードが変更になりました
57664678OMS1-1200P(校正書・トレーサビリティ体系図付)40315994OMS1-1200P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
299,800
税込329,780
注文コードが変更になりました
57664687OMS1-1300P(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316003OMS1-1300P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
359,800
税込395,780
注文コードが変更になりました
57664696OMS1-1400P(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316019OMS1-1400P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
389,800
税込428,780
注文コードが変更になりました
57664705OMS1-1500P(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316028OMS1-1500P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
389,800
税込428,780
注文コードが変更になりました
57664714OMS1-1600P(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316037OMS1-1600P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
399,800
税込439,780
注文コードが変更になりました
57664723OMS1-1700P(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316046OMS1-1700P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
499,800
税込549,780
注文コードが変更になりました
57664732OMS1-1800P(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316055OMS1-1800P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
549,800
税込604,780
注文コードが変更になりました
57664748OMS1-1900P(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316064OMS1-1900P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
579,800
税込637,780
注文コードが変更になりました
57664757OMS1-2000P(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316073OMS1-2000P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
609,800
税込670,780
注文コードが変更になりました
57664802OMS2-1200P(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316125OMS2-1200P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
449,800
税込494,780
注文コードが変更になりました
57664818OMS2-1400P(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316134OMS2-1400P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
549,800
税込604,780
注文コードが変更になりました
57664827OMS2-1600P(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316143OMS2-1600P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
649,800
税込714,780
注文コードが変更になりました
57664836OMS2-1800P(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316159OMS2-1800P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
759,800
税込835,780
注文コードが変更になりました
57664845OMS2-2000P(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316168OMS2-2000P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
749,800
税込824,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする