曜日別特売

フィルムマスキングテープ NO.644

フィルムマスキングテープ NO.644 - 寺岡製作所フィルムマスキングテープ NO.644 - 寺岡製作所フィルムマスキングテープ NO.644 - 寺岡製作所フィルムマスキングテープ NO.644 - 寺岡製作所フィルムマスキングテープ NO.644 - 寺岡製作所
(7件のレビュー)

耐熱性に優れ、粘着剤が残りづらい塗装用のマスキングテープです。
支持体がポリエステルフィルム(PET)なので、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。

用途
自動車などの各種耐熱塗装マスキング。
直線部分用。
テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)80引張強度(N/25mm)98RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
特性
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75175791NO.6441050ポリエステルフィルム車両塗装用耐熱性透明ゴム系8.58(対ステンレス)N/25mm
オープン
439
483(税込)
当日出荷
75175807NO.6441550ポリエステルフィルム車両塗装用耐熱性透明ゴム系8.58(対ステンレス)N/25mm
オープン
639
703(税込)
当日出荷
75175816NO.6442050ポリエステルフィルム車両塗装用耐熱性透明ゴム系8.58(対ステンレス)N/25mm
オープン
849
934(税込)
当日出荷
75175825NO.6443050ポリエステルフィルム車両塗装用耐熱性透明ゴム系8.58(対ステンレス)N/25mm
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75175834NO.6445050ポリエステルフィルム車両塗装用耐熱性透明ゴム系8.58(対ステンレス)N/25mm
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75175791
2024-04-10
用途: 塗装の養生

長さが半分とかの商品が有ると色々なサイズが気軽に購入できると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 75175807
2021-03-23
用途: タグ付けに使用
卸売・小売業

透明のマスキングテープ なかなか見つからず探していたので助かります。貼付力もしっかりあり
剥がしても問題ありませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 75175816
2020-06-13
用途: ガスコンロ周りなどに
その他業種

本来の使用方法とは違いますが
耐熱なのでガスコンロ周りの縁に汚れ防止に使用してます。
簡単に外せるのでテープ跡などもつかず、汚れたタイミングで張り替えています。
また浴室ドアの縁の汚れ防止にも使用してホコリや水垢を落とすのも
取り外せば良いので使いやすいのでとても便利です!

3が参考にしています
対象商品 : 75175791
2019-04-02
用途: ドアバイザーの取付け
その他業種

もう少し暖かくなったらドアバイザーを取り付ける予定です。その際の位置決めに使います。テープに色がついている方が見やすかったかも?

対象商品 : 75175791
2018-09-20
用途: 模型塗装
からくり工房

透明のマスキングテープを探していたので、ちょうどよかった。フィルムにも柔軟性があり、面の凹凸にも良くなじむ。これ一本だけでも、送料が500円というのは高すぎ。メール便など、他の発送方法もあると良いのでは?

2が参考にしています
対象商品 : 75175807
2018-10-30
用途: プラモデル製作
その他業種

画材屋さんで売っているフィルムマスキングテープと同等かと思われますが値段が安くお得だと思います。
曲げたり伸ばしたりが苦手なようなので平面的な作業に向いていると思います。

対象商品 : 75175807
2017-08-23
用途: 温度計の固定

130℃程度まで温度が上昇する場所の温度測定時に、温度計を固定するために使用しています。130℃でも変形などせずに大変良好な密着性があり満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする