寺岡製作所
フィルムマスキングテープ NO.644W
耐熱性に優れ、粘着剤が残りづらい塗装用のマスキングテープです。
支持体がポリエステルフィルム(PET)なので、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。
用途
自動車などの各種耐熱塗装マスキング。
直線部分用。
テープ厚さ(mm)
0.055
伸び(%)
80
引張強度(N/25mm)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
特性
色
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75176437
NO.644W
10
50
ポリエステルフィルム
自動車塗装用
耐熱性
白
ゴム系
8.58(対ステンレス)N/25mm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
75176446
NO.644W
15
50
ポリエステルフィルム
自動車塗装用
耐熱性
白
ゴム系
8.58(対ステンレス)N/25mm
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
75176455
NO.644W
20
50
ポリエステルフィルム
自動車塗装用
耐熱性
白
ゴム系
8.58(対ステンレス)N/25mm
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
75176464
NO.644W
25
50
ポリエステルフィルム
自動車塗装用
耐熱性
白
ゴム系
8.58(対ステンレス)N/25mm
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75176473
NO.644W
30
50
ポリエステルフィルム
自動車塗装用
耐熱性
白
ゴム系
8.58(対ステンレス)N/25mm
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75176482
NO.644W
50
50
ポリエステルフィルム
自動車塗装用
耐熱性
白
ゴム系
8.58(対ステンレス)N/25mm
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください