曜日別特売

スプライシングテープ NO.642K

スプライシングテープ NO.642K - 寺岡製作所スプライシングテープ NO.642K - 寺岡製作所スプライシングテープ NO.642K - 寺岡製作所スプライシングテープ NO.642K - 寺岡製作所スプライシングテープ NO.642K - 寺岡製作所スプライシングテープ NO.642K - 寺岡製作所スプライシングテープ NO.642K - 寺岡製作所スプライシングテープ NO.642K - 寺岡製作所

つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。
視認性の良い赤色です。
テープ背面の巻き戻しが軽いタイプです。

用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75176561NO.642K10500.088ポリエステルフィルムシリコーン系9.56(対ステンレス)N/25mm
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75176577NO.642K15500.088ポリエステルフィルムシリコーン系9.56(対ステンレス)N/25mm
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
75176586NO.642K20500.088ポリエステルフィルムシリコーン系9.56(対ステンレス)N/25mm
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
75176595NO.642K25500.088ポリエステルフィルムシリコーン系9.56(対ステンレス)N/25mm
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
75176604NO.642K30500.088ポリエステルフィルムシリコーン系9.56(対ステンレス)N/25mm
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
75176613NO.642K40500.088ポリエステルフィルムシリコーン系9.56(対ステンレス)N/25mm
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
75176622NO.642K50500.088ポリエステルフィルムシリコーン系9.56(対ステンレス)N/25mm
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする