曜日別特売

アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し

アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し - 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し - 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し - 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し - 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し - 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し - 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し - 寺岡製作所
(2件のレビュー)

つや消しタイプ。粘着力が強い。

用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75177173NO.83711巻50500.1アルミ箔アクリル系22.06(対ステンレス)N/25mm
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75177182NO.83711巻75500.1アルミ箔アクリル系22.06(対ステンレス)N/25mm
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
75177191NO.83711巻100500.1アルミ箔アクリル系22.06(対ステンレス)N/25mm
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
75177207NO.83711巻200500.1アルミ箔アクリル系22.06(対ステンレス)N/25mm
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
60321156NO.83711箱(30個)50-0.1アルミ箔アクリル系-
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
75586266No.83711巻--0.1---
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75177173
2021-01-12
用途: キッチンの流しと壁の隙間に張り付けました。
飲食業

残念ながらきれいに張れませんでした。張れたと思ってもすぐに剥がれてしまい使えませんでした。脂分が付いているので?とか濡れているからかな?とか考え、洗剤で油分を落としても、バーナーで乾燥させた後でも、張ることができませんでした。
2度と購入することはないと思います。

対象商品 : 75177207
2017-11-10
用途: パネル接合部の防水処理
建設業・工事業

200mm幅がなかなか無く探してました。助かりました。できれば防水タイプの200mm幅を扱っていれば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする