ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25 - 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25 - 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25 - 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25 - 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25 - 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25 - 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25 - 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25 - 寺岡製作所
(2件のレビュー)

コイル等に巻いても端末剥がれが起きづらく優れた粘着性を発揮します。
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。
ノンデクロラン品です。
UL規格認定品です。
File № E56086
UL温度定格130℃
UL746A CTI≧600V
燃焼性試験UL510 Flame retardant

用途
トランスの外層・内層絶縁。
電子部品の絶縁、固定等。
伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6内容量1巻
全96種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75182292NO.630F ♯255300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
289
318(税込)
当日出荷
75182301NO.630F ♯2510300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
219
241(税込)
当日出荷
75182317NO.630F ♯2515300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75182326NO.630F ♯2520300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
75182335NO.630F ♯2525300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
549
604(税込)
当日出荷
75182344NO.630F ♯2530300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182353NO.630F ♯2540300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182362NO.630F ♯2550300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
75182371NO.630F ♯255300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
289
318(税込)
9日以内出荷
返品不可
75182387NO.630F ♯2510300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
209
230(税込)
当日出荷
75182396NO.630F ♯2515300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
75182405NO.630F ♯2520300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
449
494(税込)
当日出荷
75182414NO.630F ♯2525300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
75182423NO.630F ♯2530300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
75182432NO.630F ♯2540300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
75182441NO.630F ♯2550300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182536NO.630F ♯255300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
289
318(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182545NO.630F ♯2510300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
219
241(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182554NO.630F ♯2515300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
329
362(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182563NO.630F ♯2520300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
449
494(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182572NO.630F ♯2525300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182581NO.630F ♯2530300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182597NO.630F ♯2540300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182606NO.630F ♯2550300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182615NO.630F ♯255300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
289
318(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182624NO.630F ♯2510300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
219
241(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182633NO.630F ♯2515300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75182642NO.630F ♯2520300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
449
494(税込)
当日出荷
75182651NO.630F ♯2525300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
549
604(税込)
10日以内出荷
返品不可
75182667NO.630F ♯2530300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182676NO.630F ♯2540300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182685NO.630F ♯2550300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182694NO.630F ♯255300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
75182703NO.630F ♯2510300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
219
241(税込)
12日以内出荷
返品不可
75182712NO.630F ♯2515300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
75182721NO.630F ♯2520300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
449
494(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182737NO.630F ♯2525300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
75182746NO.630F ♯2530300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
75182755NO.630F ♯2540300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
869
956(税込)
9日以内出荷
返品不可
75182764NO.630F ♯2550300.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
75182773NO.630F ♯255500.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182782NO.630F ♯2510500.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
379
417(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182791NO.630F ♯2515500.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182807NO.630F ♯2520500.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182816NO.630F ♯2525500.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182825NO.630F ♯2530500.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182834NO.630F ♯2540500.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182843NO.630F ♯2550500.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
75182852NO.630F ♯255500.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
75182861NO.630F ♯2510500.053耐熱性、絶縁性、難燃性ポリエステルフィルムアクリル系10.30(対ステンレス)N/25mm
オープン
379
417(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75182877
2019-03-28
用途: 製品の固定
コーデンシDH株式会社製造業

631S#25 はペナペナだし、631S#50 は厚くてかたいけど、これはちょうど良くて使い易い。値段が高いのが難点。

対象商品 : 75182326
2018-06-20
用途: 製品作製時

特に、問題はありません、 思った通りに使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする