Mitutoyo(ミツトヨ)
指示マイクロメータ(510-141
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
0.001(マイクロメータヘッド/インジケータ)
測定力(N)
5~10
仕様
押しボタン:左側
参考
インジケータの指示範囲(mm) ±0.06、押しボタン左側 インジケータの指示バラツキ(μm)0.4
種別
指示マイクロ
質量(g)
530
シリーズ
510
寸法d(mm)
31.5
寸法t(mm)
16.4
平面度(μm)
0.3
寸法b(mm)
25
保護等級
IP54
平行度(μm)
0.6
スピンドルの送り誤差(μm)
3
指示誤差(μm)
1(インジケータ部)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86901796
IDM-25RL
1台
スパナ(No.200154)1個
-
¥
96,600
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
57669562
IDM-25RL(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
スパナ(No.200154)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
一般校正
¥
102,450
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75199478
IDM-25RL(JCSS校正証明書付)
1セット
スパナ(No.200154)1個、JCSS校正証明書付
JCSS校正証明書
¥
105,870
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100