曜日別特売

薄肉ハーネステープ

薄肉ハーネステープ - Denka(デンカ)

自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。

用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.5体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75186097No.232W1ケース(200巻)19250.1塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:16.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
58,980
64,878(税込)
当日出荷
75186106No.232W1ケース(160巻)25250.1塩化ビニール水系ゴム重ね合せ:16.4
剥がし:1.42N/10mm
オープン
62,980
69,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする