Denka(デンカ)
防食用ビニルテープ
電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
用途
上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護
伸び(%)
230
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
引張強度(N/10mm)
60.5
全16種類を絞り込む
色
選択してください
シルバー
空
緑
群青
黒
テープ幅(mm)
25
50
75
100
内容量
1ケース(20巻)
1ケース(30巻)
1ケース(50巻)
1ケース(100巻)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75186237
No.153
1ケース(50巻)
黒
50
10
0.4
塩化ビニール
溶剤系ゴム
試験板常温:2.1, 試験温水浸漬後:2.81, 自背面板常温:1.6, 自背面温水浸漬後:2.45N/10mm
配管保護用
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75186246
No.153
1ケース(50巻)
シルバー
50
10
0.4
塩化ビニール
溶剤系ゴム
試験板常温:2.1, 試験温水浸漬後:2.81, 自背面板常温:1.6, 自背面温水浸漬後:2.45N/10mm
配管保護用
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75186255
No.153
1ケース(50巻)
群青
50
10
0.4
塩化ビニール
溶剤系ゴム
試験板常温:2.1, 試験温水浸漬後:2.81, 自背面板常温:1.6, 自背面温水浸漬後:2.45N/10mm
配管保護用
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75186264
No.153
1ケース(50巻)
空
50
10
0.4
塩化ビニール
溶剤系ゴム
試験板常温:2.1, 試験温水浸漬後:2.81, 自背面板常温:1.6, 自背面温水浸漬後:2.45N/10mm
配管保護用
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75186282
No.153
1ケース(30巻)
黒
75
10
0.4
塩化ビニール
溶剤系ゴム
試験板常温:2.1, 試験温水浸漬後:2.81, 自背面板常温:1.6, 自背面温水浸漬後:2.45N/10mm
配管保護用
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75186291
No.153
1ケース(30巻)
シルバー
75
10
0.4
塩化ビニール
溶剤系ゴム
試験板常温:2.1, 試験温水浸漬後:2.81, 自背面板常温:1.6, 自背面温水浸漬後:2.45N/10mm
配管保護用
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75186307
No.153
1ケース(30巻)
群青
75
10
0.4
塩化ビニール
溶剤系ゴム
試験板常温:2.1, 試験温水浸漬後:2.81, 自背面板常温:1.6, 自背面温水浸漬後:2.45N/10mm
配管保護用
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75186325
No.153
1ケース(20巻)
黒
100
10
0.4
塩化ビニール
溶剤系ゴム
試験板常温:2.1, 試験温水浸漬後:2.81, 自背面板常温:1.6, 自背面温水浸漬後:2.45N/10mm
配管保護用
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
75186334
No.153
1ケース(20巻)
シルバー
100
10
0.4
塩化ビニール
溶剤系ゴム
試験板常温:2.1, 試験温水浸漬後:2.81, 自背面板常温:1.6, 自背面温水浸漬後:2.45N/10mm
配管保護用
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75186194
No.153
1ケース(100巻)
黒
25
10
0.4
塩化ビニール
溶剤系ゴム
試験板常温:2.1, 試験温水浸漬後:2.81, 自背面板常温:1.6, 自背面温水浸漬後:2.45N/10mm
配管保護用
オープン
取扱い終了
返品不可
75186203
No.153
1ケース(100巻)
シルバー
25
10
0.4
塩化ビニール
溶剤系ゴム
試験板常温:2.1, 試験温水浸漬後:2.81, 自背面板常温:1.6, 自背面温水浸漬後:2.45N/10mm
配管保護用
オープン
取扱い終了
返品不可
75186212
No.153
1ケース(100巻)
群青
25
10
0.4
塩化ビニール
溶剤系ゴム
試験板常温:2.1, 試験温水浸漬後:2.81, 自背面板常温:1.6, 自背面温水浸漬後:2.45N/10mm
配管保護用
オープン
取扱い終了
返品不可
75186221
No.153
1ケース(100巻)
空
25
10
0.4
塩化ビニール
溶剤系ゴム
試験板常温:2.1, 試験温水浸漬後:2.81, 自背面板常温:1.6, 自背面温水浸漬後:2.45N/10mm
配管保護用
オープン
取扱い終了
返品不可
75186273
No.153
1ケース(50巻)
緑
50
10
0.4
塩化ビニール
溶剤系ゴム
-
配管保護用
オープン
取扱い終了
返品不可
75186316
No.153
1ケース(30巻)
空
75
10
0.4
塩化ビニール
溶剤系ゴム
-
配管保護用
オープン
取扱い終了
返品不可
75186343
No.153
1ケース(20巻)
群青
100
10
0.4
塩化ビニール
溶剤系ゴム
試験板常温:2.1, 試験温水浸漬後:2.81, 自背面板常温:1.6, 自背面温水浸漬後:2.45N/10mm
配管保護用
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください