曜日別特売

EFテープ

EFテープ - Denka(デンカ)EFテープ - Denka(デンカ)EFテープ - Denka(デンカ)EFテープ - Denka(デンカ)

特殊表面つや消し加工がしてあり滑りにくく美しい仕上がりです。
非粘着タイプです。

用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用伸び(%)200引張強度(N/10mm)25.5
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75186361No.2041ケース(80巻)50180.15塩化ビニール配管保護用非粘着
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75186377No.2041ケース(80巻)50180.15塩化ビニール配管保護用非粘着
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75186386No.2041ケース(40巻)クリーム75180.15塩化ビニール配管保護用非粘着
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75186404No.2041ケース(40巻)75180.15塩化ビニール配管保護用非粘着
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75186352No.2041ケース(80巻)クリーム50180.15塩化ビニール配管保護用非粘着
オープン
取扱い終了
返品不可
75186395No.2041ケース(40巻)75180.15塩化ビニール配管保護用非粘着
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする