曜日別特売

ライトタック

ライトタック - Denka(デンカ)

展開時ばらけない、落ちないので作業性に優れます。

用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用伸び(%)230引張強度(N/10mm)32.5
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75186413No.2021ケース(80巻)アイボリー50180.15塩化ビニール配管保護用
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75186422No.2021ケース(80巻)50180.15塩化ビニール配管保護用
オープン
取扱い終了
返品不可
75186431No.2021ケース(80巻)50180.15塩化ビニール配管保護用
オープン
取扱い終了
返品不可
75186447No.2021ケース(40巻)アイボリー75180.15塩化ビニール配管保護用
オープン
取扱い終了
返品不可
75186456No.2021ケース(40巻)75180.15塩化ビニール配管保護用
オープン
取扱い終了
返品不可
75186465No.2021ケース(40巻)75180.15塩化ビニール配管保護用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする