曜日別特売

カラリヤン PP60

カラリヤン PP60 - Denka(デンカ)カラリヤン PP60 - Denka(デンカ)

優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。

用途ダンボール梱包用タイプテープのみ伸び(%)185主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.6巻戻し力(N/10mm)1引張強度(N/10mm)64保持力(mm/60分)0.0粘着タイプ強粘着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
75186702No.4061ケース(50巻)透明50500.089ポリプロピレンゴム5.6N/10mm
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
-
75186727No.4061ケース(40巻)透明60500.089ポリプロピレンゴム5.6N/10mm
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0629日まで
75186763No.4061ケース(5巻)透明505000.089ポリプロピレンゴム5.6N/10mm
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0629日まで
75186711No.4061ケース(50巻)ベージュ50500.089ポリプロピレンゴム-
オープン
取扱い終了
返品不可
-代替品有
75186736No.4061ケース(40巻)ベージュ60500.089ポリプロピレンゴム-
オープン
取扱い終了
返品不可
-代替品有
75186754No.4061ケース(30巻)ベージュ75500.089ポリプロピレンゴム5.6N/10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
-代替品有
75186684No.4061ケース(60巻)透明38500.089ポリプロピレンゴム5.6N/10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
-
75186693No.4061ケース(60巻)ベージュ38500.089ポリプロピレンゴム-
オープン
取扱い終了
返品不可
-
75186745No.4061ケース(30巻)透明75500.089ポリプロピレンゴム-
オープン
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75186711No.40675186702No.406No.406 カラリヤン PP60 Denka(デンカ) 75186702カラリヤン PP60Denka(デンカ)1ケース(50巻)
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
75186736No.40675186727No.406No.406 カラリヤン PP60 Denka(デンカ) 75186727カラリヤン PP60Denka(デンカ)1ケース(40巻)
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
75186754No.40664347827P24BX05No.406 OPPテープ No.886H セキスイ 64347827OPPテープ No.886Hセキスイ1ケース(24巻)
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする