Denka(デンカ)
カラリヤン PP60カラー
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途
ダンボール梱包用
主な用途
梱包用
粘着力
5.6N/10mm
粘着力(N/10mm)
5.6
粘着タイプ
強粘着
引張強度(N/10mm)
64
粘着剤
ゴム
色
白
タイプ
テープのみ
テープ幅(mm)
50
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.089
伸び(%)
185
巻戻し力(N/10mm)
1
保持力(mm/60分)
0.0
内容量
1ケース(50巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ厚さ(mm)
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
粘着剤
色
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75186772
No.406
0.089
5.6N/10mm
50
50
ゴム
白
ポリプロピレン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください