Denka(デンカ)
カラリヤン PP40
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途
ダンボール梱包用
タイプ
テープのみ
伸び(%)
185
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
5.8
巻戻し力(N/10mm)
1
引張強度(N/10mm)
51
保持力(mm/60分)
0.0
粘着タイプ
強粘着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75186781
No.404
1ケース(60巻)
透明
38
50
0.070
ポリプロピレン
ゴム
5.8N/10mm
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75186797
No.404
1ケース(60巻)
ベージュ
38
50
0.070
ポリプロピレン
ゴム
5.8N/10mm
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75186806
No.404
1ケース(50巻)
透明
50
50
0.070
ポリプロピレン
ゴム
5.8N/10mm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75186815
No.404
1ケース(50巻)
ベージュ
50
50
0.070
ポリプロピレン
ゴム
5.8N/10mm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75186824
No.404
1ケース(40巻)
透明
60
50
0.070
ポリプロピレン
ゴム
5.8N/10mm
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75186833
No.404
1ケース(40巻)
ベージュ
60
50
0.070
ポリプロピレン
ゴム
5.8N/10mm
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75186842
No.404
1ケース(50巻)
透明
50
100
0.070
ポリプロピレン
ゴム
5.8N/10mm
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75186851
No.404
1ケース(50巻)
ベージュ
50
100
0.070
ポリプロピレン
ゴム
5.8N/10mm
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください