Denka(デンカ)
カラリヤン PP40 カラー
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途
ダンボール梱包用
タイプ
テープのみ
伸び(%)
185
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
5.8
巻戻し力(N/10mm)
1
引張強度(N/10mm)
51
保持力(mm/60分)
0.0
粘着タイプ
強粘着
内容量
1ケース(50巻)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75186876
No.404
青
50
50
0.070
ポリプロピレン
ゴム
5.8N/10mm
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75186885
No.404
黄
50
50
0.070
ポリプロピレン
ゴム
5.8N/10mm
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75186894
No.404
緑
50
50
0.070
ポリプロピレン
ゴム
5.8N/10mm
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75186903
No.404
白
50
50
0.070
ポリプロピレン
ゴム
5.8N/10mm
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75186867
No.404
赤
50
50
0.070
ポリプロピレン
ゴム
5.8N/10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください