カラリヤン PP60M

カラリヤン PP60M - Denka(デンカ)

優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。

用途ダンボール梱包用主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.9粘着タイプ強粘着引張強度(N/10mm)64粘着剤ゴムタイプテープのみ基材ポリプロピレンテープ厚さ(mm)0.087伸び(%)199巻戻し力(N/10mm)1保持力(mm/60分)0.0
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ厚さ(mm)
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
粘着剤
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75186991No.4261ケース(100巻)0.0875.9N/10mm2550ゴム透明ポリプロピレン
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75187007No.4261ケース(5巻)0.0875.9N/10mm50500ゴム透明ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75186912No.4261ケース(60巻)0.0875.9N/10mm3850ゴムベージュポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
75186921No.4261ケース(60巻)0.087-3850ゴム透明ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
75186937No.4261ケース(50巻)0.0875.9N/10mm5050ゴムベージュポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
75186946No.4261ケース(50巻)0.087-5050ゴム透明ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
75186955No.4261ケース(40巻)0.0875.9N/10mm6050ゴムベージュポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
75186964No.4261ケース(40巻)0.087-6050ゴム透明ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
75186973No.4261ケース(30巻)0.0875.9N/10mm7550ゴムベージュポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
75186982No.4261ケース(30巻)0.087-7550ゴム透明ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75187007No.42664347836P24TXL6No.426 OPPテープ No.886H セキスイ 64347836OPPテープ No.886Hセキスイ1ケース(5巻)
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする