Denka(デンカ)
手直し君
静電気の発生を抑え、ゴミや埃の付着を防止します。
用途
クリーンルームなどでの梱包用
色
透明
テープ幅(mm)
80
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.103
基材
ポリプロピレン
粘着剤
アクリル
伸び(%)
880
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
3.3
巻戻し力(N/10mm)
1.3
引張強度(N/10mm)
21
保持力(mm/60分)
0.0
内容量
1ケース(36巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75187393
No.437E
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください