曜日別特売

カラリヤンテープ

カラリヤンテープ - Denka(デンカ)
(1件のレビュー)

カッター不要で真っ直ぐ切れます。重ね貼りができ文字も書ける。

用途ダンボール梱包用タイプテープのみ(手で切れる)伸び(%)10主な用途梱包用粘着力(N/10mm)7.8巻戻し力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)70保持力(mm/60分)0.0テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75187427No.5501ケース(60巻)ベージュ38500.185紙+特殊PEゴム7.8N/10mm
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75187445No.5501ケース(40巻)ベージュ60500.185紙+特殊PEゴム7.8N/10mm
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75187436No.5501ケース(50巻)ベージュ50500.185紙+特殊PEゴム7.8N/10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
75187454No.5501ケース(30巻)ベージュ75500.185紙+特殊PEゴム7.8N/10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75187454
2018-02-27
用途: 重梱包の作業

いつも納入している業者が欠品で急遽注文しましたが、いつも使っている業者の倍の値段が
しました。モノタロウは安いと思っていしたが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする