曜日別特売

ニュークロステープ

ニュークロステープ - Denka(デンカ)ニュークロステープ - Denka(デンカ)

カッター不要で真っ直ぐ切れます。
重ね貼りができ文字も書ける。
耐水性にも優れます。

用途ダンボール梱包用伸び(%)27巻戻し力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)44保持力(mm/60分)0.0
全9種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75187463No.6001ケース(36巻)ベージュ38500.162PE布+特殊PEゴム5.9N/10mm耐水性梱包用
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75187481No.6001ケース(36巻)半透明38500.162PE布+特殊PEゴム5.9N/10mm耐水性梱包用
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75187506No.6001ケース(30巻)50500.162PE布+特殊PEゴム5.9N/10mm耐水性梱包用
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75187524No.6001ケース(24巻)半透明60500.162PE布+特殊PEゴム5.9N/10mm耐水性梱包用
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75187533No.6001ケース(18巻)半透明75500.162PE布+特殊PEゴム5.9N/10mm耐水性梱包用
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75187472No.6001ケース(36巻)38500.162PE布+特殊PEゴム-耐水性梱包用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75187497No.6001ケース(30巻)ベージュ50500.162PE布+特殊PEゴム-耐水性梱包用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75187515No.6001ケース(30巻)半透明50500.162PE布+特殊PEゴム-耐水性梱包用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75187542No.6001ケース(50巻)半透明50250.162PE布+特殊PEゴム5.9N/10mm耐水性梱包用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75187472No.60075187463No.600No.600 ニュークロステープ Denka(デンカ) 75187463ニュークロステープDenka(デンカ)1ケース(36巻)
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
75187497No.60075187481No.600No.600 ニュークロステープ Denka(デンカ) 75187481ニュークロステープDenka(デンカ)1ケース(36巻)
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
75187515No.60075187506No.600No.600 ニュークロステープ Denka(デンカ) 75187506ニュークロステープDenka(デンカ)1ケース(30巻)
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする