Denka(デンカ)
アルミニュークロステープ
剥離紙がなく省ゴミ、コンパクト、手で真っ直ぐ切れ作業性が良好です。
用途
断熱材固定用
伸び(%)
21
粘着力(N/10mm)
6.4
巻戻し力(N/10mm)
1.8
引張強度(N/10mm)
46
保持力(mm/60分)
0.0
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75187612
No.712
1ケース(30巻)
50
50
0.170
AL箔+PE布+特殊PE
ゴム
6.4N/10mm
オープン
¥
74,980
¥82,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75187621
No.712
1ケース(24巻)
65
50
0.170
AL箔+PE布+特殊PE
ゴム
6.4N/10mm
オープン
¥
74,980
¥82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75187637
No.712
1ケース(18巻)
75
50
0.170
AL箔+PE布+特殊PE
ゴム
6.4N/10mm
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください