曜日別特売

アルミクラフトテープ

アルミクラフトテープ - Denka(デンカ)アルミクラフトテープ - Denka(デンカ)

剥離紙がなく省ゴミ、コンパクト、手で切れます。

用途断熱材固定用伸び(%)5粘着力(N/10mm)11.4巻戻し力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)72保持力(mm/60分)0.0
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75187646No.7131ケース(30巻)50500.112AL箔+紙ゴム11.4N/10mm
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75187655No.7131ケース(24巻)65500.112AL箔+紙ゴム11.4N/10mm
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75187664No.7131ケース(18巻)75500.112AL箔+紙ゴム11.4N/10mm
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする