Denka(デンカ)
AL-Yテープ つやあり
剥離紙がなく省ゴミ、コンパクト、手で真っ直ぐ切れ作業性が良好です。
用途
断熱材固定用
伸び(%)
132
粘着力(N/10mm)
7.4
巻戻し力(N/10mm)
2.8
引張強度(N/10mm)
14
保持力(mm/60分)
0.0
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75187673
No.714
1ケース(30巻)
50
50
0.088
AL箔+特殊PE
ゴム
7.4N/10mm
オープン
¥
49,980
¥54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75187682
No.714
1ケース(24巻)
65
50
0.088
AL箔+特殊PE
ゴム
7.4N/10mm
オープン
¥
49,980
¥54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75187691
No.714
1ケース(18巻)
75
50
0.088
AL箔+特殊PE
ゴム
7.4N/10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください