イマオコーポレーション
R型ガイドレール
長さ(m)
3
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75836126
CRR-10
(7.8)
14
13
10
¥3,500
¥
3,398
¥3,738
(税込)
当日出荷
75836135
CRR-12
(9.2)
16
15
12
¥3,500
¥
3,398
¥3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください