曜日別特売

TPEダンパー (ラジアル)

TPEダンパー (ラジアル) - イマオコーポレーションTPEダンパー (ラジアル) - イマオコーポレーション

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。

形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法d(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75836293TPGBR-128緊急停止時/3824.6緊急停止時/8.1135.69.7
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75836302TPGBR-1-5530緊急停止時/3823.1緊急停止時/8.1135.69.4
1,670
1,620
1,782(税込)
4日以内出荷
返品不可
75836311TPGBR-237緊急停止時/5031.8緊急停止時/10.4195.69.7
1,820
1,766
1,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
75836327TPGBR-2-5539緊急停止時/5029.7緊急停止時/10.4195.69.4
1,820
1,766
1,943(税込)
4日以内出荷
返品不可
75836336TPGBR-343緊急停止時/5837.3緊急停止時/12.2205.39.4
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
75836345TPGBR-3-5545緊急停止時/5835.6緊急停止時/12.2205.69.4
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
75836354TPGBR-563緊急停止時/8755.5緊急停止時/11.9435.69.7
3,600
3,492
3,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
75836363TPGBR-5-5564緊急停止時/8752.8緊急停止時/11.9435.69.7
3,600
3,492
3,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
75836372TPGBR-666緊急停止時/8858.7緊急停止時/18.8465.69.7
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
75836381TPGBR-6-5568緊急停止時/8855.9緊急停止時/18.8465.69.7
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする