イマオコーポレーション
アルミチェーンガイド(CGガイド)
UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。
長さ(m)
2
表面処理(レール)
UFコート(フッ素含浸処理)
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法Bf(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75837167
CG40AL-2M
12.4
8.2
7.6
8
5.2
4.4
25
20
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837176
CG50AL-2M
15.5
10.4
9.1
9.5
7.1
5.4
30
25
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837185
CG60AL-2M
18.7
12.3
12.2
11
8.1
6.5
35
30
¥
39,000
¥
37,830
¥
41,613
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837151
CG35AL-2M
9.4
5.3
4.4
8
4.6
4.4
20
16
¥
17,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください