曜日別特売

アングルブラケット

アングルブラケット - イマオコーポレーションアングルブラケット - イマオコーポレーション
材質(本体)SS400・ハンマートーン塗装・グレー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法d1(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75837377TC-SB105.5357.511.54627301310453074
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837386TC-SB206.5447.513.55834321312554075
2,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
75837395TC-SB308.5551016.574433815.52070509.56
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837404TC-SB4010.57512.52198575221.525906511.58
5,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする