曜日別特売

インデックスプランジャー(ロングST.)

インデックスプランジャー(ロングST.) - イマオコーポレーションインデックスプランジャー(ロングST.) - イマオコーポレーションインデックスプランジャー(ロングST.) - イマオコーポレーション

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。

耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック内容量1個
注意
※インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
全24種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
ストローク(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75837973NDXNE101.3246.51785717138
1,650
1,601
1,761(税込)
翌々日出荷
返品不可
75837982NDXNE10A-SUS1.3246.51785717138
2,700
2,619
2,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837991NDXNE10AW-SUS1.3246.51785717138
2,800
2,716
2,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
75838007NDXNE10W1.3246.51785717138
1,730
1,679
1,847(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838016NDXNE121.8354.72096819149
1,750
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
75838025NDXNE12A-SUS1.8354.72096819149
2,800
2,716
2,988(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838034NDXNE12AW-SUS1.8354.72096819149
3,000
2,910
3,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838043NDXNE12W1.8354.72096819149
1,840
1,785
1,964(税込)
8日以内出荷
返品不可
75838052NDXNE162.33722612810241912
2,400
2,328
2,561(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838061NDXNE16A-SUS2.33722612810241912
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838077NDXNE16AW-SUS2.33722612810241912
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838086NDXNE16W2.33722612810241912
2,500
2,425
2,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838095NDXNE202.837928151012302215
3,300
3,201
3,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
75838104NDXNE20A-SUS2.837928151012302215
6,800
6,596
7,256(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838113NDXNE20AW-SUS2.837928151012302215
7,200
6,984
7,682(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838122NDXNE20W2.837928151012302215
3,500
3,395
3,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838131NDXNE60.8233125351085
1,740
1,688
1,857(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838147NDXNE6A-SUS0.8233125351085
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838156NDXNE6AW-SUS0.8233125351085
3,100
3,007
3,308(税込)
翌日出荷
返品不可
75838165NDXNE6W0.8233125351085
1,840
1,785
1,964(税込)
当日出荷
75838174NDXNE81240.51564613106
1,650
1,601
1,761(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838183NDXNE8A-SUS1240.51564613106
2,800
2,716
2,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
75838192NDXNE8AW-SUS1240.51564613106
3,000
2,910
3,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
75838201NDXNE8W1240.51564613106
1,730
1,679
1,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする