曜日別特売

エンプラ インデックス プランジャー

エンプラ インデックス プランジャー - イマオコーポレーションエンプラ インデックス プランジャー - イマオコーポレーションエンプラ インデックス プランジャー - イマオコーポレーションエンプラ インデックス プランジャー - イマオコーポレーションエンプラ インデックス プランジャー - イマオコーポレーションエンプラ インデックス プランジャー - イマオコーポレーション

ボディーが樹脂製のため軽量です。
錆を嫌う場所に最適です。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。

使用温度範囲(℃)-30~130材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド色(本体)ブラック材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75840116EIP10L-SUS1.8511757516125
1,370
1,329
1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840125EIP10LW-SUS1.8511757516125
1,480
1,436
1,580(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840134EIP10-SUS1.8451757516125
1,140
1,106
1,217(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840143EIP10W-SUS1.8451757516125
1,370
1,329
1,462(税込)
3日以内出荷
返品不可
75840152EIP12L-SUS2612068619146
1,480
1,436
1,580(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840161EIP12LW-SUS2612068619146
1,710
1,659
1,825(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75840177EIP12-SUS2542068619146
1,260
1,223
1,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
75840186EIP12W-SUS2542068619146
1,480
1,436
1,580(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75840195EIP16L-SUS2.57626710824197
1,590
1,543
1,697(税込)
当日出荷
メーカー直送
75840204EIP16LW-SUS2.57626710824197
1,820
1,766
1,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
75840213EIP16-SUS2.56926810824198
1,370
1,329
1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840222EIP16W-SUS2.56926810824198
1,590
1,543
1,697(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840231EIP20L-SUS3.59133101110302210
1,940
1,882
2,070(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840247EIP20LW-SUS3.59133101110302210
2,200
2,134
2,347(税込)
翌々日出荷
75840256EIP20-SUS3.58033101110302210
1,710
1,659
1,825(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840265EIP20W-SUS3.58033101110302210
1,940
1,882
2,070(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする