曜日別特売

エンプラ ポジショニング ヒンジ

エンプラ ポジショニング ヒンジ - イマオコーポレーションエンプラ ポジショニング ヒンジ - イマオコーポレーションエンプラ ポジショニング ヒンジ - イマオコーポレーションエンプラ ポジショニング ヒンジ - イマオコーポレーションエンプラ ポジショニング ヒンジ - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

-90°、0°、70°、115°のポジショニングが可能。

質量(g)38使用温度範囲(℃)0~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック保持トルク(N・m)(ポジショニング時)3旋回角度(°)最大210内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75840405EFH5065EHP
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
75840414EFH5065SHP
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75840414
2015-11-28
用途: 治工具の外れ止め
建設業・工事業

頑丈な素材で耐久性は高そうです。
ただ、ポジションの保持力が思ったより強くて、私が求めていた用途には不適合でした。
イマオコーポレーションは多くの製品のCADデータがホームページからダウンロードできるので、設計者にとってはとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする