曜日別特売

エンプラ ラッチ

エンプラ ラッチ - イマオコーポレーションエンプラ ラッチ - イマオコーポレーションエンプラ ラッチ - イマオコーポレーションエンプラ ラッチ - イマオコーポレーション

自己消炎性UL94V-0を認証。
ロック位置は右90度です。
保護等級IP65適合。

付属品タッピンネジ 1本、座金1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75840423EL1-1818
1,430
1,388
1,527(税込)
翌々日出荷
75840432EL1-2020
1,430
1,388
1,527(税込)
翌日出荷
75840441EL1-2424
1,430
1,388
1,527(税込)
9日以内出荷
返品不可
75840457EL1-3232
1,430
1,388
1,527(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする