曜日別特売

エンプラフラットヒンジ ロックタイプ

エンプラフラットヒンジ ロックタイプ - イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ ロックタイプ - イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ ロックタイプ - イマオコーポレーション
(2件のレビュー)

扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。

使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75840834EFHL5050HH17131949.530.5(±0.25)31(±0.25)1148
1,800
1,746
1,921(税込)
当日出荷
75840843EFHL6565HH2415236540(±0.25)40(±0.25)13.564
2,200
2,134
2,347(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75840834
2021-06-16
用途: 開閉部の位置決め
製造業

問題なく使用できているが、
ボルト止めしにくい、
タップ間の寸法範囲が大きい。

対象商品 : 75840843
2020-08-20
用途: 庭園へ出入りするフェンス扉に使用。
サービス業

ポリアミド樹脂製なので施主邸屋外扉に使用。稼働範囲が広く任意の位置で扉を固定開放できるので便利です。レバー部分の押し回しで締め付けトルクの微妙な変更が可能。普段は扉がスムーズに動く様に簡単に調整できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする