オートローテーションタイトナー

オートローテーションタイトナー - イマオコーポレーションオートローテーションタイトナー - イマオコーポレーションオートローテーションタイトナー - イマオコーポレーションオートローテーションタイトナー - イマオコーポレーションオートローテーションタイトナー - イマオコーポレーションオートローテーションタイトナー - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)
材質弾性体/天然ゴム内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法R1(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
寸法t(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75843862TC-CEP201550-575610---9-8
5,000
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75843871TC-CEP301860-706912---9-10
6,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75843887TC-CEP402780-979620---11-15
9,600
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
75843896TC-PX1020409052--80-24776
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75843905TC-PX203050112.565--100-30988
5,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
75843914TC-PX30356011578--100-369810
6,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
75843923TC-RE1020409050--806025756
4,400
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75843932TC-RE203050112.562--1008030958
5,200
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
75843941TC-RE30356011576--10080359610
6,400
6,098
6,708(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75843957TC-RE404880155105--1301005011815
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75843923
2016-05-17
用途: チェーンの張りに使用

某メーカがだしているのと変わらない使用感でつ長持ちして、価格てきにも助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする