ガイドローラー (Y型、複列アンギュラ)

ガイドローラー (Y型、複列アンギュラ) - イマオコーポレーションガイドローラー (Y型、複列アンギュラ) - イマオコーポレーション

両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重、モーメント荷重のかかる場所に最適です。
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。

仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75844151GRL50SWA-Yローラー10
5,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
75844167GRL60SWA-Yローラー12
6,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75844176GRL70SWA-Yローラー15
7,000
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする