曜日別特売

ガイドローラー(H型)

ガイドローラー(H型) - イマオコーポレーションガイドローラー(H型) - イマオコーポレーションガイドローラー(H型) - イマオコーポレーションガイドローラー(H型) - イマオコーポレーションガイドローラー(H型) - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。

仕様中荷重内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
軸穴径(Φmm)
材質
材質(本体)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75844501GRL30J-Hローラー6止め輪/スチールポリアセタール・ブラック13
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75844517GRL30S-Hローラー6止め輪/スチールS45C・無電解ニッケルメッキ40
1,930
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75844526GRL40-H-SUSローラー8止め輪/SUS304SUS30385
3,800
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
75844535GRL40J-Hローラー8止め輪/スチールポリアセタール・ブラック25
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
75844544GRL40S-Hローラー8止め輪/スチールS45C・無電解ニッケルメッキ85
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75844553GRL50-H-SUSローラー10止め輪/SUS304SUS303155
5,700
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
75844562GRL50J-Hローラー10止め輪/スチールポリアセタール・ブラック45
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75844571GRL50S-Hローラー10止め輪/スチールS45C・無電解ニッケルメッキ155
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
75844587GRL60-H-SUSローラー12止め輪/SUS304SUS303260
6,700
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
75844596GRL60J-Hローラー12止め輪/スチールポリアセタール・ブラック80
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
75844605GRL60S-Hローラー12止め輪/スチールS45C・無電解ニッケルメッキ260
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
75844614GRL70J-Hローラー15止め輪/スチールポリアセタール・ブラック115
4,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
75844623GRL70S-Hローラー15止め輪/スチールS45C・無電解ニッケルメッキ400
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75844517
2021-11-30
用途: チェーンのガイドローラーに
箕輪畳店卸売・小売業

さび付いた物がビニール梱包されてきました。本当に検品しているのか100%信用できません。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする