曜日別特売

ガイドローラー(R型)

ガイドローラー(R型) - イマオコーポレーションガイドローラー(R型) - イマオコーポレーションガイドローラー(R型) - イマオコーポレーションガイドローラー(R型) - イマオコーポレーションガイドローラー(R型) - イマオコーポレーションガイドローラー(R型) - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。

仕様中荷重種類ローラー内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質(本体)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75844657GRL30J-R止め輪/スチールポリアセタール・ブラック13123
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75844666GRL30S-R止め輪/スチールS45C・無電解ニッケルメッキ35123
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75844675GRL40J-R止め輪/スチールポリアセタール・ブラック25164.5
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
75844684GRL40-R-SUS止め輪/SUS304SUS30390164.5
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
75844693GRL40S-R止め輪/スチールS45C・無電解ニッケルメッキ90164.5
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75844702GRL50J-R止め輪/スチールポリアセタール・ブラック45195.5
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75844711GRL50-R-SUS止め輪/SUS304SUS303155195.5
5,700
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
75844727GRL50S-R止め輪/スチールS45C・無電解ニッケルメッキ155195.5
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75844736GRL60J-R止め輪/スチールポリアセタール・ブラック80236.5
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75844745GRL60-R-SUS止め輪/SUS304SUS303260236.5
6,700
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75844754GRL60S-R止め輪/スチールS45C・無電解ニッケルメッキ260236.5
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75844763GRL70J-R止め輪/スチールポリアセタール・ブラック125288.5
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75844772GRL70S-R止め輪/スチールS45C・無電解ニッケルメッキ460288.5
3,900
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75844727
2017-05-11
用途: ロープウインチのガイドローラー 片持ちプーリーの制作

ロープウインチのガイドローラーとして使用。16mmロープでも問題なく使える。
市販の片持ちプーリーは高価なので、このローラーを使って制作した。出来れば80~100mm径があるといいと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする