イマオコーポレーション
ガイドローラー(V型 ダブルベアリング)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類
ローラー
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45
材質(ベアリング)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D2(mm)
寸法Do(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75844806
GRL50SH-V
4
16
34
22
50
19
24
26
10
¥
4,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75844815
GRL60SH-V
6
20
41
26
60
24
32
32
12
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください