イマオコーポレーション
ガイドローラー(Y型 ダブル)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。
種類
ローラー
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法Do(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法R1(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75844903
GRL50S2-Y
5.5
16
14~20
32
50
27
18.1
26.2~30.3
26
22
10
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
75844912
GRL60S2-Y
6.5
20
16~25
38
60
33
22.5
30.5~36.6
32
26
12
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
75844921
GRL70S2-Y
8.5
22
22~38
41
70
39
30.1
26.1~47.0
35
29
15
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください