キャップ

キャップ - イマオコーポレーションキャップ - イマオコーポレーション
色(本体)ブラック適合品番DHWディスク型ダイアルハンドル車、GHKダイアルハンドノブ、DRKダイアルラウンドノブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75847265D50C55.853.947.5232017.530
330
319
351(税込)
翌日出荷
返品不可
75847274D75C7875.669.823.520.51840
390
379
417(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする