ステンレスケースプランジャー Oリング付

ステンレスケースプランジャー Oリング付 - イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー Oリング付 - イマオコーポレーション

任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。

材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420J2耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(コイルバネ)SUS301内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75850756SBPR106.313.55.32.710
550
534
587(税込)
4日以内出荷
返品不可
75850765SBPR1210.1165.53.512
860
835
919(税込)
4日以内出荷
返品不可
75850774SBPR40.452.30.84
400
388
427(税込)
4日以内出荷
返品不可
75850783SBPR50.762.315
410
398
438(税込)
4日以内出荷
返品不可
75850792SBPR61.473.71.56
420
408
449(税込)
4日以内出荷
返品不可
75850801SBPR83.194.21.88
480
466
513(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする