イマオコーポレーション
ステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ)
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS420
耐熱温度(℃)
180
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
加工公差
+0.02~+0.07(取付穴)
内容量
1個
注意
※抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75850817
SBPC10
9.2
22(±0.2)
8
2.7
10
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75850826
SBPC12
14.5
24(±0.2)
10
3.2
12
¥
560
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75850835
SBPC4
0.6
9(±0.2)
3
0.8
4
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
75850844
SBPC5
1.2
12(±0.2)
4
1
5
¥
340
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
75850853
SBPC6
2
14(±0.2)
5
1.5
6
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
返品不可
75850862
SBPC8
4.8
16(±0.2)
6
1.8
8
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください