イマオコーポレーション
ターミナルブロック
材質(本体)
SS400・クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lc(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法W(mm)
チェーンNo.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75851517
TB35
12
7
11
4.5
10.5
15
6.5
6
7
15
7
35
35
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75851526
TB40
15
9
14
6
13
20
8
8
9
20
10.6
45
40
¥
3,700
¥
3,589
¥
3,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
75851535
TB50
20
12
17.5
7.5
16.5
25
10
10
11
25
13.2
60
50
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75851544
TB60
25
14
20
9
19.5
28
11.5
12
13
28
17.2
70
60
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
75851553
TB80
30
16
26
12
26
35
14.5
16
17
35
22
85
80
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください