曜日別特売

チェーンガイド(AGDCガイド)

チェーンガイド(AGDCガイド) - イマオコーポレーションチェーンガイド(AGDCガイド) - イマオコーポレーション
長さ(m)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法Bf(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75852253AGDC402.37.616131020221.5
7,400
7,178
7,896(税込)
4日以内出荷
返品不可
75852262AGDC502.79.12016122827.22
9,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
75852271AGDC603.412.222181228352
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75852287AGDC804.615.33025183844.62.5
15,000
14,550
16,005(税込)
4日以内出荷
返品不可
75852244AGDC352.24.41613102014.51.5
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする