曜日別特売

チェーンガイド(AGDガイド)

チェーンガイド(AGDガイド) - イマオコーポレーションチェーンガイド(AGDガイド) - イマオコーポレーション
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン二列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法Bf(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75852305AGD402.37.61014.435
5,300
5,141
5,655(税込)
翌々日出荷
返品不可
75852314AGD502.79.11018.140
5,300
5,141
5,655(税込)
4日以内出荷
返品不可
75852323AGD603.412.21022.845
6,200
6,014
6,615(税込)
4日以内出荷
返品不可
75852332AGD804.615.31529.355
11,800
11,446
12,591(税込)
4日以内出荷
返品不可
75852296AGD352.24.41010.125
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする