曜日別特売

チェーンガイド(AG-Sガイド)

チェーンガイド(AG-Sガイド) - イマオコーポレーションチェーンガイド(AG-Sガイド) - イマオコーポレーション
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法Bf(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75852341AG35S2.24.415102217
6,300
6,111
6,722(税込)
8日以内出荷
返品不可
75852357AG40S2.37.617103024
8,000
7,760
8,536(税込)
翌日出荷
返品不可
75852366AG50S2.79.119103628
9,000
8,730
9,603(税込)
翌日出荷
返品不可
75852375AG60S3.412.226154435
11,800
11,446
12,591(税込)
当日出荷
75852384AG80S4.615.330155444
14,400
13,968
15,365(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする