イマオコーポレーション
チェーンガイド(AGガイド)
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
長さ(m)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/m)
チェーンNo.
寸法Bf(mm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75852393
AG100
480
100
18.4
6.1
45
15
¥
10,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75852402
AG35
120
35
4.4
2.2
15
10
¥
3,900
¥
3,783
¥
4,161
(税込)
翌日出荷
返品不可
75852411
AG40
160
40
7.6
2.3
20
10
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
75852427
AG50
160
50
9.1
2.7
20
10
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
75852436
AG60
200
60
12.2
3.4
25
10
¥
4,800
¥
4,656
¥
5,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
75852445
AG80
460
80
15.3
4.6
40
15
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください